H400 FR D125-11-40-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106008
EAN / GTIN 7291075296662
Gyártó száma 3106008
L-szám L23980 264

Leírás

Leírás:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 84 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 109 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 125 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 84 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1606-AX
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz