FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105628
    EAN / GTIN 7291075261349
    Gyártó száma 3105628
    L-szám L23980 2879

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,333 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,03 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4,35 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 2 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,58”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,333”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,333”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5/8”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,03”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Funkcionális hossz (LF): 3,334”
    • Fej hossza (bal): 2-1/4″
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Teljes hossz (OAL): 4,35”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
    • Használható hossz (LU): 2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz