Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 12,6 mm, betétek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 0,8 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 113 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 60 mm.
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 18,9 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12,6 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 88 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
- Teljes hossz (OAL) 113 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,8 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
- Tényleges hossz (LU) 60 mm