ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105230
    EAN / GTIN 7291075233049
    Gyártó száma 3105230
    L-szám L23980 1899

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,53 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,53”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,53”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,236”
    • Elülső típus: B
    • Fej hossza (bal): 2”
    • Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
    • Teljes hossz (OAL): 7”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
    • Szár típusa: Kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz