ERW D013A025-B-2-C25-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105228
EAN / GTIN 7291075223224
Gyártó száma 3105228
L-szám L23980 873

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 13 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1206MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz