Leírás:
Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 139,8 mm, počet řezných hran (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38,1 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- Átmérő (DC/DCX) 139,8 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 139,8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 14
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok