S845 F45SX D063-07-22-R16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105053
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105053
EAN / GTIN 7291075208979
Gyártó száma 3105053
L-szám L23980 674

Leírás

Leírás:

Frézy pro čelní frézování s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 77,9 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 77,9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 77,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz