ERW D020A032-A-3-C25-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104668
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104668
EAN / GTIN 7291075223194
Gyártó száma 3104668
L-szám L23980 437

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 24 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1206MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz