FRW D253A300-7-1.00-12 Durva profilú marómaró kerek és szegmentált vágóélű betétekhez

Cikkszám: 3104519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104519
    EAN / GTIN 7291075185775
    Gyártó száma 3104519
    L-szám L23980 3117

    Leírás

    Leírás:

    • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
    • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
    • átmérő (DC/DCX): 3″
    • Vágótestek száma (CICT): 7
    • csonkátmérő (DHUB): 2,126″
    • átmérő (DHUB): 2,126″
    • átmérő (OAL): 1-3/4″.

    Jellemző:

    • befogó típus B
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
    • hutovíz ellátás típusa (CSP): External
    • szerszám átméro (DC): 2.53″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 3″
    • szerszám átméro Maximum (DCX): 3″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 7
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.236″
    • agy átméro (DHUB): 2.126″
    • fo lapkaazonosító (MIID): RCCT 1206MO
    • teljes hossz (OAL): 1-3/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz