FRW D203A250-6-1.00-12 Durva profilú marómaró kerek és szegmentált vágóéllel ellátott betétekhez

Cikkszám: 3104518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104518
EAN / GTIN 7291075185768
Gyártó száma 3104518
L-szám L23980 3112

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • A rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
  • Vágótestek száma (CICT): 6
  • csonkátmérő (DHUB): 2,126″
  • teljes hossz (OAL): 1-3/4″.

Jellemző:

  • befogó típus A
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 2.03″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 2-1/2″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 2-1/2″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 6
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.236″
  • agy átméro (DHUB): 2.126″
  • fo lapkaazonosító (MIID): RCCT 1206MO
  • teljes hossz (OAL): 1-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz