Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm, átmérő (DC/DCX) 11 mm, vágóélek száma (CICT) 2, vágóélek hossza max. (APMX) 1,2 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 220 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
- Átmérő (DC/DCX) 11 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Fej hossza (bal) 121,4 mm
- A vágólap (MIID) FF WOMT0602 leírása
- Teljes hossz (OAL) 220 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm