Leírás:
Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 78 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 79,2 mm
- Átmérő (DC/DCX) 100 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 100 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 78 mm
- A vágólap (MIID) FF WOMT09T3 leírása
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 13 fok