FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103448
EAN / GTIN 7291075162189
Gyártó száma 3103448
L-szám L23980 1533

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,7 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (5,26) 2-3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,7”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,7”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fej hossza (bal): 2,62”
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
  • Teljes hossz (OAL): 5,26”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 4 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
  • Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése