MM S-B-L170-C25-T10 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103186
EAN / GTIN 7291075230451
Gyártó száma 3103186
L-szám L24070 225

Leírás

Leírás:

Dugaszolóaljzatok moduláris marófejekhez, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, menetméret, munkadarab oldal (THSZWS) T10, funkcionális hossz (LF) 170 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 56 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 29490 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz