Leírás:
Čelní frézy s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Fej hossza (bal) 100 mm
- A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
- Teljes hossz (OAL) 180 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok