HM90 FAL-D100-32-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102777
EAN / GTIN 7291075157758
Gyártó száma 3102777
L-szám L23980 86

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160520R-P
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz