HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102145
EAN / GTIN 7291075115642
Gyártó száma 3102145
L-szám L23980 1655

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 1,53 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,39 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,53”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz