HM90 E90A-D32-4-W32-XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102133
EAN / GTIN 7291075114874
Gyártó száma 3102133
L-szám L23980 2678

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr drážky (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 4, max. délka drážky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky Weldon, délka drážky Weldon, užitečná délka (LU) 28,5 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 124 mm
  • Fej hossza (bal) 100 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 28,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz