HM90 E90A-D10-1-C10-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101812
EAN / GTIN 7291075114430
Gyártó száma 3101812
L-szám L23980 2425

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, betétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, betétek száma (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 80 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 13,8 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 13,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz