SDN D6.0-0.50-12-12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3101212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101212
EAN / GTIN 7291075099201
Gyártó száma 3101212
L-szám L23980 1683

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,81 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási elem száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 0,51 ″, Flute Count (NOF) 12, Hub átmérő (DHUB) 5-8 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 2 / 1 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,81”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,51”
  • Fuvola száma (NOF): 12
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Teljes hossz (OAL): 5/8”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 12

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban