Marótüske távtartó gyűrű 27X0,5 mm

Cikkszám: 309920 27X0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2084

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 27 mm
Vastagság b1 0,5 mm
Kivitel keskeny
Szabvány DIN 2084
Külső ⌀ 39 mm
Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309920 27X0,5
EAN / GTIN 4045197306869
Gyártó száma 2084/27X0,5

Leírás

Kivitel:

0,03 − 1 mm széles. Edzett szalagacélból vágva. A b1 szélességtől és annak párhuzamosságától való eltérés a DIN 1544 szerinti kiindulási előgyártmány tűrésétől függ.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz