Marótüske távtartó gyűrű 16X0,6 mm

Cikkszám: 309920 16X0,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2084

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Belső ⌀ 16 mm
    Vastagság b1 0,6 mm
    Kivitel keskeny
    Szabvány DIN 2084
    Külső ⌀ 25 mm
    Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309920 16X0,6
    EAN / GTIN 4045197306692
    Gyártó száma 2084/16X0,6

    Leírás

    Kivitel:

    0,03 − 1 mm széles. Edzett szalagacélból vágva. A b1 szélességtől és annak párhuzamosságától való eltérés a DIN 1544 szerinti kiindulási előgyártmány tűrésétől függ.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz