Marótüske távtartó gyűrű 16X0,2 mm

Cikkszám: 309920 16X0,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
546 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2084

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 16 mm
Vastagság b1 0,2 mm
Kivitel keskeny
Szabvány DIN 2084
Külső ⌀ 25 mm
Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309920 16X0,2
EAN / GTIN 4045197306661
Gyártó száma 2084/16X0,2

Leírás

Kivitel:

0,03 − 1 mm széles. Edzett szalagacélból vágva. A b1 szélességtől és annak párhuzamosságától való eltérés a DIN 1544 szerinti kiindulási előgyártmány tűrésétől függ.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz