Maró rögzítőcsavar, DIN 6367, Tüske ⌀-höz: 50mm

Cikkszám: 309860 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 50 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M24
Menethossz 36 mm
Fej ⌀ 63 mm
Pofavastagság 12 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Gyártó száma 309860 50

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.