Maró rögzítőcsavar, DIN 6367, Tüske ⌀-höz: 22mm

Cikkszám: 309860 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 22 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M10
Menethossz 18 mm
Fej ⌀ 28 mm
Pofavastagság 7 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Gyártó száma 309860 22

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.