Maró rögzítőcsavar 27 mm

Cikkszám: 309860 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 27 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M12
Menethossz 22 mm
Fej ⌀ 35 mm
Pofavastagság 8 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 27
EAN / GTIN 4045197273802
Gyártó száma 309860 27

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz