Maró rögzítőcsavar, DIN 6367, Tüske ⌀-höz: 40mm

Cikkszám: 309860 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 40 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M20
Menethossz 30 mm
Fej ⌀ 52 mm
Pofavastagság 10 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 40
EAN / GTIN 4045197273826
Gyártó száma 309860 40

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Kombinált marótüskék és marófej befogók.