Maró rögzítőcsavar 32 mm

Cikkszám: 309860 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz 32 mm
Szabvány DIN 6367
Menet M M16
Menethossz 26 mm
Fej ⌀ 42 mm
Pofavastagság 9 mm
Termék fajtája Rögzítőcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309860 32
EAN / GTIN 4045197273819
Gyártó száma 309860 32

Leírás

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.