ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 25

Cikkszám: 309617 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 25 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Teljes hossz L 24 mm
Külső ⌀ D 44 mm
Menet M34×1,5
Max. meghúzási nyomaték 101 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309617 25
EAN / GTIN 4045197771759
Gyártó száma 309617 25

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Csúszós bevonatú felület, golyóscsapágyazott. Alacsony súrlódási érték, nagyobb szorítóerők.
Hornyokkal.

Alkalmazható:

HiRunER-precíziós ER szorítópatronos befogó 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532 sz.

Opcionális tartozék:

Körömöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz