ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz 16

Cikkszám: 309617 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ER-hez 16 mm
    Szabvány DIN 6499 D
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Teljes hossz L 20,6 mm
    Külső ⌀ D 33,5 mm
    Menet M24×1
    Max. meghúzási nyomaték 54 Nm
    Termék fajtája Felfogó anya

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309617 16
    EAN / GTIN 4045197771742
    Gyártó száma 309617 16

    Leírás

    Kivitel:

    Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
    Csúszós bevonatú felület, golyóscsapágyazott. Alacsony súrlódási érték, nagyobb szorítóerők.
    Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

    Alkalmazható:

    HiRunER-precíziós ER szorítópatronos befogó 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532 sz.

    Opcionális tartozék:

    Körömöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

    Figyelem:

    Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz