{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 29 mm | |
Külső ⌀ D | 61,9 mm | |
Menet | M52×1 | |
Max. meghúzási nyomaték | 169 Nm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309617 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771773 | |
Gyártó száma | 309617 40 |