{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ET 32 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 42,5 mm | |
Axiális kiegyenlítés | 0,1 mm | |
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,5 mm | |
Radiális kompenzáció R dörzsárazás | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309448 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197783097 | |
Gyártó száma | 309448 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz., ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |