ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz., ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

Cikkszám: 309448 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 9 mm
Befogó ET 32
Szabvány Gyári szabvány
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 42,5 mm
Axiális kiegyenlítés 0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás 0,5 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,1 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309448 9
EAN / GTIN 4045197783141
Gyártó száma 309448 9

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.

Előny:

A radiális kompenzáció következtében kisebb központhibák kiegyenlíthetőek (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.

Felhasználás:

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz., ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz., ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 9mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ET 32 ET 25
Külső ⌀ D 33 mm 26 mm
Teljes hossz L 42,5 mm 35 mm
Névleges befogási ⌀ d 9 mm 9 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz