{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | |
Befogó | ET 32 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | 4538 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Axiáliskihúzás | 10 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309432 7 | |
EAN / GTIN | 2050001704092 | |
Gyártó száma | 13366010700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 7mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Teljes hossz L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |