ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 12 mm

Cikkszám: 309432 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 12 mm
    Befogó ET 32
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus 4538 E
    Külső ⌀ D 33 mm
    Teljes hossz L 43 mm
    Axiáliskihúzás 10 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309432 12
    EAN / GTIN 2050001704146
    Gyártó száma 13366011200

    Leírás

    Kivitel:

    Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

    Felhasználás:

    Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

    Alkalmazható:

    Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  12 mm

    ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 12 mm

    érdeklődés szerint
    Szállítás 2-3 héten belül
    0 darabszám azonnal szállítható
    111,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    10 darabszám azonnal szállítható
    110,67 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Befogó ET 32 ET 32
    Külső ⌀ D 33 33
    Axiális kiegyenlítés 0,1
    Teljes hossz L 43 42,5
    Névleges befogási ⌀ d 12 12
    Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
    Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz