ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 4,5mm

Cikkszám: 309432 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 4,5 mm
Befogó ET 32
Szabvány Gyári szabvány
Típus 4538 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 43 mm
Axiáliskihúzás 10 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309432 4,5
EAN / GTIN 2050001704078
Gyártó száma 13366010450

Leírás

Kivitel:

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 4,5mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 32, Névleges befogási ⌀ d: 4,5mm

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
80,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ET 32 ET 32 ET 25 ET 16
Külső ⌀ D 33 mm 33 mm 26 mm 17 mm
Teljes hossz L 43 mm 42,5 mm 35 mm 29 mm
Névleges befogási ⌀ d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Típus 4538 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz