ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 11 mm

Cikkszám: 309432 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 11 mm
Befogó ET 32
Norm Gyári szabvány
Típus 4538 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 43 mm
Axiáliskihúzás 10 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309432 11
EAN / GTIN 2050001704139
Gyártó száma 13366011100

Leírás

Kivitel:

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  11 mm

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel 11 mm

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
111,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ET 32 ET 32
Külső ⌀ D 33 33
Teljes hossz L 43 42,5
Névleges befogási ⌀ d 11 11
Norm Gyári szabvány Gyári szabvány
Radiális kompenzáció R dörzsárazás 0,1
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz