{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309402 4 | |
EAN / GTIN | 2050001765574 | |
Gyártó száma | 13823010400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
50,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
33,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Teljes hossz L | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Névleges befogási ⌀ d | 4 | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |