ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 4 mm

Cikkszám: 309403 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 4 mm
Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4031 E
Külső ⌀ D 16,7 mm
Teljes hossz L 27,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309403 4
EAN / GTIN 4045197666000
Gyártó száma 309403 4

Leírás

Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 4 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
34,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 16 ER 16
Külső ⌀ D 16,7 17
Teljes hossz L 27,5 27,5
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 ≤ 10
Típus 4031 E 425 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz