{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 2,8 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309403 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197665980 | |
Gyártó száma | 309403 2,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 2,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
46,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
35,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER11 |
Külső ⌀ D | 16,7 | 11,3 |
Teljes hossz L | 27,5 | 18 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 4031 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |