{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | |
Befogó | ER 16 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4031 E | |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | |
Teljes hossz L | 27,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309402 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767899 | |
Gyártó száma | 13823010450 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
50,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
39,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 16 | ER 16 |
Külső ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Teljes hossz L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Típus | 4031 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |