{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 12 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309002 12 | |
EAN / GTIN | 4045197645296 | |
Gyártó száma | 309002 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 |
Teljes hossz L | 40 | 40 |
Névleges befogási ⌀ d | 12 | 12 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 469 E | 4537 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |