ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával 19 mm

Cikkszám: 309002 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 19 mm
Befogó ER 32
Norm ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 469 E
Külső ⌀ D 33 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309002 19
EAN / GTIN 4045197645364
Gyártó száma 309002 19

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával 19 mm

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával 19 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 32 ER32
Külső ⌀ D 33 33
Teljes hossz L 40 40
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 ≤ 10
Típus 469 E 469 E
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz