{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309002 6 | |
EAN / GTIN | 4045197645234 | |
Gyártó száma | 309002 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
36,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 32,7 mm |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |