{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308981 6 | |
EAN / GTIN | 2050001767066 | |
Gyártó száma | 13716010600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
992 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 470 E | 470 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |