{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 3 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308981 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766786 | |
Gyártó száma | 13716010300 | |
Gyártó | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |