{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308981 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766878 | |
Gyártó száma | 13716010900 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 32 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 33 | 33 |
Teljes hossz L | 40 | 40 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 |
Típus | 470 E | 470 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |