{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 19 mm | |
Befogó | ER 32 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 470 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308981 19 | |
EAN / GTIN | 2050001766601 | |
Gyártó száma | 13716011900 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
Teljes hossz L | 40 mm | 40 mm | 46 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 470 E | 470 E | 472 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |