{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 429 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308959 5 | |
EAN / GTIN | 4045197888488 | |
Gyártó száma | 308959 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER25, Névleges befogási ⌀ d: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
23,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER25 | ER32 | ER16 |
Külső ⌀ D | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 40 mm | 27,5 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 429 E | 469 E | 425 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |