ER szorítópatron tömítéssel, ER25, Névleges befogási ⌀ d: 16mm

Cikkszám: 308959 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER25
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 429 E
Külső ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308959 16
EAN / GTIN 4045197888594
Gyártó száma 308959 16

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges ⌀-höz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz